€ 38,13/ stukexcl. btw
€ 46,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 180 mm |
Uitstaand snijvlak | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Greepuitvoering | 1-Component |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Gewicht | 312 g |
Materiaal | Staal |
Vorm | Recht |
Lengte bek | 38.5 mm |
Kopbreedte | 25.6 mm |
Kophoogte | 11 mm |
ESD getest | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Gesmeed | Nee |
Handvat | Kunststof beschermlaag |
Met zijknipper | Ja |
Grijpvlak | Getand |
VDE getest | Nee |