€ 32,34/ stukexcl. btw
€ 39,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 180 mm |
Uitstaand snijvlak | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Gewicht | 267 g |
Materiaal | Staal |
Vorm | Recht |
Lengte bek | 38.5 mm |
Kopbreedte | 25.6 mm |
Kophoogte | 11 mm |
ESD getest | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gesmeed | Ja |
Handvat | Kunststof huls |
Met zijknipper | Ja |
VDE getest | Ja |