Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132 AB-200 H VDE-Telefoontang met huls-isolatie 200 mm

  • ERIKS:11893362
  • Fabrikant:4010886816042
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC, Tips 45° schuin, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Huls-isolatie
Opslaan in lijst

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
200 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja
Met aanslagbescherming
Nee
Lengte bek
70.5 mm
Kopbreedte
18.5 mm
Kophoogte
9.5 mm
Handvat
Kunststof huls
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
ESD getest
Nee
Gewicht
235 g
VDE getest
Ja