Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132 AB-160 H VDE-Telefoontang met huls-isolatie 160 mm

  • ERIKS:11893361
  • Fabrikant:4010886816035
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC, Tips 45° schuin, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Huls-isolatie
Opslaan in lijst

€ 32,34/ stukexcl. btw

€ 39,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
160 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja
Met aanslagbescherming
Nee
Lengte bek
46 mm
Kopbreedte
16.5 mm
Kophoogte
9 mm
Handvat
Kunststof huls
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
ESD getest
Nee
Gewicht
145 g
VDE getest
Ja