Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132-200 VDE-Telefoontang met doop-isolatie

  • ERIKS:23073652
  • Fabrikant:4010886672167
Image 1
Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand, Om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 41,58/ stukexcl. btw

€ 50,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
200 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
Greepuitvoering
1-Component
VDE getest
Ja
Lengte bek
75.7 mm
Kopbreedte
3.7 mm
Kophoogte
9.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
248 g
VDE getest
Ja