Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8122-160 VDE-Rondbektang met doop-isolatie

  • ERIKS:23071933
  • Fabrikant:4010886671719
Image 1
Met lange bekken, grijpvlakken gekarteld, grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 40,41/ stukexcl. btw

€ 48,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
160 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
VDE getest
Ja
Lengte bek
48 mm
Kopbreedte
16.5 mm
Kophoogte
8.7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
170 g
VDE getest
Ja