€ 27,70/ stukexcl. btw
€ 33,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Lengte bek | 48 mm |
Kopbreedte | 16.5 mm |
Kophoogte | 8.7 mm |
Handvat | Kunststof huls |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
ESD getest | Nee |
Gewicht | 137 g |
VDE getest | Ja |