€ 40,41/ stukexcl. btw
€ 48,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Greepuitvoering | 1-Component |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Gewicht | 185 g |
Materiaal | Staal |
Totale lengte | 160 mm |
Lengte bek | 51 mm |
Kopbreedte | 16.5 mm |
Kophoogte | 9 mm |
ESD getest | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Ja |