€ 38,13/ stukexcl. btw
€ 46,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Stripbereik doorsnede | 0.8 - 6 mmk |
Lengte | 160 mm |
Striplengte instelbaar | Nee |
Kerfdiepte instelbaar | Ja |
Langssnede | Nee |
Rondsnede | Ja |
Spiraalsnede | Nee |
Met draadafsnijder | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Greepuitvoering | 1-Component |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Zelfinstellend | Nee |
Lengte bek | 43.5 mm |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 217 g |
VDE getest | Ja |