Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 4508-05 VDE-Momentsleutel 1/2" 10-50 Nm

  • ERIKS:13368877
  • Fabrikant:4002805937280
Image 1
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Herkalibratie mogelijk zonder de isolatie te beschadigen, Fijn getande ratel met aandrijfvierkant volgens DIN 3120, ISO 1174, Veiligheidsvergrendeling om onbedoeld losraken van de dopsleutel te voorkomen, Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Opslaan in lijst

€ 481,29/ stukexcl. btw

€ 582,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Aandraaimoment
van 10 tot 50 Nm
Totale lengte
369 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
0.025 Nm
Geïsoleerd 1000 V
1
Geïsoleerd
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
62 mm
Kopbreedte
48 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Gewicht
825 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
VDE getest
Ja