€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | VDE 2170 |
Type | Screwdriver |
Bledbreedte | 4 mm |
Bleddikte | 0.8 mm |
Klinglengte | 100 mm |
Bladdiameter | 6.7 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Anti-magnetisch | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
Totale lengte | 185 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Molybdeen-vanadiumstaal |
Gewicht | 45 g |
Materiaal greep | Kunststof |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Geen |
Gewelfde kling | Nee |
Uitvoering schacht | Rond |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Ja |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Verzinkt molybdeen-vanadiumstaal |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Oppervlaktebehandeling kling | Verzinkt |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 45 |
Uitvoering | Recht |
Grootte | 4 |