Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2170-2160 PH-077 VDE-Schroevendraaierset 7-dlg IS 2,5-6,5 PH 0-2

  • ERIKS:23079270
  • Fabrikant:4010886826140
Image 1
Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH, Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad, Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Opslaan in lijst

€ 56,42/ stukexcl. btw

€ 68,27incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
VDE 2170-2160 PH
Type
VDE screwdriver set
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Totaal aantal gereedschappen
7
Materiaal kling
Molybdeen-vanadium-plus-staal
Materiaal greep
Kunststof
Greepuitvoering
3-Componenten
Kap draaibaar
Ja
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Verpakking
Overige