Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2170 2,5 VDE-Schroevendraaier 2,5 mm

  • ERIKS:23079262
  • Fabrikant:4010886826003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad, 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd, Met ophanggat in de handgreep
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
VDE 2170
Type
Screwdriver
Bledbreedte
2.5 mm
Bleddikte
0.4 mm
Klinglengte
75 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Totale lengte
160 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
29 g
Materiaal greep
Kunststof
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Gewelfde kling
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Verzinkt molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Oppervlaktebehandeling kling
Verzinkt
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
29
Uitvoering
Recht
Grootte
Overige