€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aandraaivoorziening | Pozidriv PZ |
Uitvoering | Recht |
Grootte | 2 |
Klinglengte | 100 mm |
Totale lengte | 210 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Anti-magnetisch | Nee |
Kleminrichting | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 119 g |
Materiaal greep | Kunststof |
Uitvoering schacht | Rond |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Geen |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Nee |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Ja |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Chroom-molybdeen-vanadium legering |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
VDE getest | Ja |