€ 13,86/ stukexcl. btw
€ 16,77incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Uitvoering | Recht |
Grootte | 3 |
Klinglengte | 150 mm |
Totale lengte | 270 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Geïsoleerd | Nee |
Greepuitvoering | Overige |
Anti-magnetisch | Nee |
Kleminrichting | Nee |
Precisie-uitvoering | Nee |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 192 g |
Materiaal greep | Kunststof |
Uitvoering schacht | Rond |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Geen |
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Nee |
Met afrolbeveiliging | Ja |
Kap draaibaar | Ja |
Met slagkap | Nee |
Materiaal kling | Chroom-molybdeen-vanadium legering |
Oppervlaktebescherming kling | Overige |
Doorlopende kling | Nee |
VDE getest | Ja |