Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2160 PH 1 VDE-Schroevendraaier PH 1

  • ERIKS:23078686
  • Fabrikant:4010886825921
Image 1
Individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad, 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3C-handgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
Recht
Grootte
1
Klinglengte
80 mm
Totale lengte
183 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Geïsoleerd
Nee
Greepuitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
80 g
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Kap draaibaar
Ja
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overige
Doorlopende kling
Nee
VDE getest
Ja