€ 63,51/ stukexcl. btw
€ 76,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 250 mm |
Max. bekopening | 31 mm |
Lengte bek | 32.5 mm |
Aantal standen | 7 |
Scharnier | Doorsteekscharnier |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Greepuitvoering | 1-Component |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Kopbreedte | 48 mm |
Kophoogte | 4.8 mm |
Gewicht | 485 g |