Eriks
GEDORE

GEDORE V 913 80 Kunststof klem 1000V 80mm

  • ERIKS:23900430
  • Fabrikant:4010886857151
Image 1
met intern aangebrachte stalen veer die van buitenaf niet kan worden aangeraakt, werken onder elektrische spanning tot 1000 V, Geschikt tot 1000 V
Opslaan in lijst

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Isolatiemontageclip
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee