Eriks
GEDORE

GEDORE V 912 10 VDE Elektriciens-veiligheidshandschoenen gr. 10

  • ERIKS:11893668
  • Fabrikant:4010886857137
Image 1
gemaakt van natuurlijke latex, werken onder elektrische spanning tot 1000 V, Geschikt tot 1000 V
Opslaan in lijst

€ 103,95/ stukexcl. btw

€ 125,78incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
V 912
Type
Electrician's Protective Gloves
Handschoenmaat
10
Nom. spanning AC
1000 V
Nom. spanning DC
1000 V
Materiaal
Natuurlatex
Manchetuitvoering
Rechte manchet
Type rand
Gesneden
Kleur buitenzijde
Rood
Kleur binnenzijde
Rood
Boogfout getest
Ja
Volgens EN 60903
Ja
Bescherming tegen mechanisch risico
Ja