Eriks
GEDORE

GEDORE Universele veercompressor met beugel, 240 mm

  • ERIKS:23086411
  • Fabrikant:4036976106060
Image 1
Missie:. Gecontroleerd pak en controle van pakwaarden. Gebruik in alle industriële productiegebieden. Werkbereiken van 0,8 - 1400 Nm / 7 lbf in - 100 lbf ft zijn gedekt. Executie:. Aanwijzende momentsleutel met meetklok en sleepwijzer. 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" dubbelvierkantaandrijving met kogelborging voor gecontroleerd rechts- en linksaandraaien. Modellen nr. ADS 4 tot nr. ADS 40: Met geïntegreerde ratelfunctie Voor gecontroleerde schroefaandraai- en koppelmetingen Weergavenauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de weergegeven waarde. Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, met ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop tot max % overbelasting Waarde. Behuizing gemaakt van lichtgewicht, robuuste aluminium constructie - zilvergrijs geverfd, antislip rubberen handgrepen Modellen nr. ADS 4 tot nr. 40: EPA (Electrostatic Protected Area) compatibel, voor gebruik in elektrostatisch gevoelige. Toepassingen Afhankelijk van het model leverbaar met audiovisueel signaal Leveringsomva
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Uitvoering
Overige
Gewicht
2200 g