Eriks
GEDORE

GEDORE TX K 19 E18 Slagmoerdopsleutel 1/2" TX E18

  • ERIKS:23062272
  • Fabrikant:4010886622360
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 12,13/ stukexcl. btw

€ 14,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
38 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
12 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee