Eriks
GEDORE

GEDORE TX 20 E8 Dopsleutel 1/4" TX E8

  • ERIKS:23901593
  • Fabrikant:4010886618790
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 9,66/ stukexcl. btw

€ 11,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Grootte (TX)
6.3
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Aansluitmaat
8 mm
Totale lengte
25 mm
Diameter
12 mm
Klinglengte
6.5 mm