Eriks
GEDORE

GEDORE TX 19 E24 Dopsleutel 1/2" TX E24

  • ERIKS:23061361
  • Fabrikant:4010886619506
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 19,41/ stukexcl. btw

€ 23,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
24
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
41.5 mm
Diameter
26 mm
Klinglengte
16 mm