Eriks
GEDORE

GEDORE TX 19 E20 Dopsleutel 1/2" TX E20

  • ERIKS:23061360
  • Fabrikant:4010886619469
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
20
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
40 mm
Diameter
24.5 mm
Klinglengte
14 mm