Eriks
GEDORE

GEDORE TX 19 E11 Dopsleutel 1/2" TX E11

  • ERIKS:23061355
  • Fabrikant:4010886619414
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 11,47/ stukexcl. btw

€ 13,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
11
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
38 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
15.5 mm