Eriks
GEDORE

GEDORE TS CT2-2154SK-119 Schroevendraaier set, in 2/4 CT-module

  • ERIKS:14518382
  • Fabrikant:4010886946947
Image 1
afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm, Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten., Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging., Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap, Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen., resistent tegen oliën en vetten, Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel
Opslaan in lijst

€ 194,74/ stukexcl. btw

€ 235,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Assortment of tools
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Totaal aantal gereedschappen
1
Verpakking
Check-Tool-module (2/4)