Eriks
GEDORE

GEDORE TF-SE50 Momentsleutel Torcofix SE 9x12, 10-50 Nm

  • ERIKS:14591075
  • Fabrikant:4010886965542
Image 1
Toepassing: Gecontroleerd vastdraaien van bouten in het bereik van 10-50 N-m / 7,5-37 lbf-ft, Instelbare, vrijgevende en robuuste buiskoppelsleutel met rechthoekige houder voor industrie en handel, Uitvoering: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, Gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Incl. traceerbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien (wissel inzetgereedschap voor verandering van richting), Rechthoekige houder 9x12 mm incl. Uitwerphulp, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd naar de natuurlijke greeppositie van de hand, Duidelijk zichtbare en voelbare handcentreringshulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft met nonius (N-m), Vergroot kijkvenster beschermt tegen slijtage en vuil,
Opslaan in lijst

€ 194,93/ stukexcl. btw

€ 235,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
9 x 12 mm in
Aandraaimoment
van 10 tot 50 Nm
Totale lengte
291.5 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
0.025 Nm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met verlengstuk
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met signaaltoon
Nee
Elektronisch
Nee
Traploos regelbaar
Ja
Stapgrootte instelling
0.25 Nm
Gewicht
345 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee