€ 180,92/ stukexcl. btw
€ 218,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | TORCOFIX SE |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 9x12 in |
Aandraaimoment | van 5 tot 25 Nm |
Totale lengte | 261.5 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 1 Nm |
Lengte | 261.5 mm |
Materiaal | Staal |
Met signaaltoon | Ja |
Kophoogte | 39.8 mm |
Kopbreedte | 39 mm |
Stapgrootte instelling | 0.1 Nm |
Aansluitmaat | 12 mm |
Gewicht | 400 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 400 |