Eriks
GEDORE

GEDORE TF-SE200 Momentsleutel Torcofix SE 14x18, 40-200 Nm

  • ERIKS:14406608
  • Fabrikant:4010886962404
Image 1
Toepassing: Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 40-200 N·m / 30 -150 lbf·ft, verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname, Uitvoering: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft., Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting), Rechthoekige houder 14x18 mm inclusief uitwerphulp, Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand, Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaal N-m / lbf-ft met nonius (N-m), vergroot kijkvenster beschermt te
Opslaan in lijst

€ 245,57/ stukexcl. btw

€ 297,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
14 x 18 mm in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm
Totale lengte
479 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
1 Nm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1010 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee