Toepassing: Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft, verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname, Uitvoering: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft., Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting), Rechthoekige houder 9x12 mm inclusief uitwerphulp, Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand, Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaal N-m / lbf-ft met nonius (N-m), vergroot kijkvenster beschermt tegen