€ 1.092,47/ stukexcl. btw
€ 1.321,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | TFK 850 |
Type | Torque Wrench |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Aandraaimoment | van 250 tot 850 Nm |
Totale lengte | 1390 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 10 Nm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 1390 mm |
Materiaal | Staal |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Met verlengstuk | Nee |
Geschikt voor verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 31 mm |
Kopbreedte | 69 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 20 mm |
Gewicht | 5650 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
VDE getest | Nee |