€ 826,02/ stukexcl. btw
€ 999,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | TORCOFIX K |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 3/4" in |
Aandraaimoment | van 110 tot 550 Nm |
Totale lengte | 965 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 10 Nm |
Lengte | 965 mm |
Materiaal | Staal |
Met signaaltoon | Ja |
Kophoogte | 31 mm |
Kopbreedte | 69 mm |
Stapgrootte instelling | 1 Nm |
Aansluitmaat | 20 mm |
Gewicht | 3620 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 3620 |