€ 234,21/ stukexcl. btw
€ 283,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/8" in |
Aandraaimoment | van 10 tot 50 Nm |
Totale lengte | 303 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 0.025 Nm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Met verlengstuk | Nee |
Geschikt voor verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Nee |
Elektronisch | Nee |
Kopbreedte | 35 mm |
Traploos regelbaar | Ja |
Stapgrootte instelling | 0.25 Nm |
Aansluitmaat | 10 mm |
Gewicht | 421 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
VDE getest | Nee |