Eriks
GEDORE

GEDORE TF-K5 Momentsleutel Torcofix K 1/4", 1-5 Nm

  • ERIKS:14480298
  • Fabrikant:4010886965559
Image 1
Toepassing: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1-5 N-m / 0,75-3,7 lbf-ft , Instelbare, vrijgevende en robuuste buiskoppelsleutel met geïntegreerde ratel met haakse aandrijving voor industrie en handel, Uitvoering: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, Gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de in de norm vereiste +/- 4 %, Incl. traceerbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien (wissel vierkant voor verandering van richting), 1/4" paddestoelkop vierkantaandrijving met kogelvergrendeling, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke greeppositie van de hand, Duidelijk zichtbare en voelbare handcentreringshulp en ijkhulp in het midden van het handvat, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft met nonius (N-m), Vergro
Opslaan in lijst

€ 222,99/ stukexcl. btw

€ 269,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 1 tot 5 Nm
Totale lengte
223 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
0.025 Nm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met verlengstuk
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met signaaltoon
Nee
Elektronisch
Nee
Kopbreedte
35 mm
Traploos regelbaar
Ja
Stapgrootte instelling
0.025 Nm
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
327 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee