Eriks
GEDORE

GEDORE Terugslagvrije hamer, 248ST-70 Serie, Polyamide Kop, Staal Handgreep, 70 mm Dia., 335 mm LG, 2430 g WT

  • ERIKS:23076024
  • Fabrikant:4010883872416
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 134,89/ stukexcl. btw

€ 163,22incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
248ST-70
Type
Recoilless Hammer
Gewicht
2430 g
Diameter
70 mm
Lengte
335 mm
Materiaal steel
Staal
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Polyamide
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
2430 g