€ 53,20/ stukexcl. btw
€ 64,37incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 248ST-50 |
Type | Recoilless Hammer |
Gewicht | 1180 g |
Diameter | 50 mm |
Lengte | 310 mm |
Materiaal steel | Staal |
Terugslagvrij | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Polyamide |
Anti-magnetisch | Nee |
Materiaal kop | Kunststof |
Gewicht totaal | 1175 g |