Eriks
GEDORE

GEDORE Terugslagvrije hamer, 248ST-35 Serie, Polyamide Kop, Staal Handgreep, 35 mm Dia., 295 mm LG, 700 g WT

  • ERIKS:23076006
  • Fabrikant:4010883882903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
248ST-35
Type
Recoilless Hammer
Gewicht
700 g
Diameter
35 mm
Lengte
295 mm
Materiaal steel
Staal
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Polyamide
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
702 g