€ 86,62/ stukexcl. btw
€ 104,81incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 248 ST-60 |
Type | Recoilless Hammer |
Gewicht | 1800 g |
Diameter | 60 mm |
Lengte | 320 mm |
Materiaal steel | Staal |
Terugslagvrij | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Polyamide |
Anti-magnetisch | Nee |
Materiaal kop | Kunststof |
Gewicht totaal | 1700 g |