€ 49,49/ stukexcl. btw
€ 59,88incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 248 ST-45 |
Type | Recoilless Hammer |
Gewicht | 970 g |
Diameter | 45 mm |
Lengte | 305 mm |
Materiaal steel | Staal |
Terugslagvrij | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Polyamide |
Anti-magnetisch | Nee |
Materiaal kop | Kunststof |
Gewicht totaal | 950 g |