Eriks
GEDORE

GEDORE Terugslagvrije hamer, 248 ST-25 Serie, Polyamide Kop, Metaal Handgreep, 25 mm Dia., 265 mm LG, 3900 g WT

  • ERIKS:23075998
  • Fabrikant:4010883872409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 37,10/ stukexcl. btw

€ 44,89incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
248 ST-25
Type
Recoilless Hammer
Gewicht
3900 g
Diameter
25 mm
Lengte
265 mm
Materiaal steel
Metaal
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Polyamide
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
374 g