Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel met ringratel omschakelbaar 14mm

  • ERIKS:23067430
  • Fabrikant:4010886889404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ringratel-steeksleutel, omschakelbaar

Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.



Van GEDORE vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd. Met 52 tanden en terugstelhoek 7° tot sleutelwijdte 15 mm, 60 tanden en een terugstelhoek van 6° tot sleutelwijdte 27 mm en 72 tanden en een terugstelhoek van 5° vanaf sleutelwijdte 30 mm. De ratelkop is 13° gebogen.

Opslaan in lijst

€ 29,47/ stukexcl. btw

€ 35,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7 UR
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
98 g
Kopbreedte steek
31.8 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
28.2 mm
Kophoogte steek
4.9 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
9.4 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
VDE getest
Nee