Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel, 7R Serie, Chroom vanadium, 240 mm LG, 18 mm WD

  • ERIKS:23067419
  • Fabrikant:4010886889206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
platte uitvoering, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Platte uitvoering, Hoge krachtoverbrenging
Opslaan in lijst

€ 23,46/ stukexcl. btw

€ 28,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7R
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
18 mm
Lengte
240 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
197 g
Sleutelwijdte steek
18 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
18 mm
Kopbreedte steek
40 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
34.6 mm
Kophoogte steek
6.1 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
11 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee