Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel, 7R Serie, Chroom vanadium, 225 mm LG, 17 mm WD

  • ERIKS:23067575
  • Fabrikant:4010886889275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
platte uitvoering, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Platte uitvoering, Hoge krachtoverbrenging
Opslaan in lijst

€ 22,02/ stukexcl. btw

€ 26,64incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7R
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 mm
Lengte
225 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
170 g
Sleutelwijdte steek
17 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
17 mm
Kopbreedte steek
38 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
33.6 mm
Kophoogte steek
5.9 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
10.6 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee