€ 21,02/ stukexcl. btw
€ 25,43incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7R |
Type | Open-Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 16 mm |
Lengte | 215 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 140 g |
Sleutelwijdte steek | 16 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 16 mm |
Kopbreedte steek | 35 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 31.7 mm |
Kophoogte steek | 5.7 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 10.2 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 6 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |