Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel, 7R Serie, Chroom vanadium, 200 mm LG, 15 mm WD

  • ERIKS:23067416
  • Fabrikant:4010886889299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
platte uitvoering, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Platte uitvoering, Hoge krachtoverbrenging
Opslaan in lijst

€ 20,67/ stukexcl. btw

€ 25,01incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7R
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
15 mm
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
110 g
Sleutelwijdte steek
15 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
15 mm
Kopbreedte steek
34 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
29.5 mm
Kophoogte steek
5.2 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
9.8 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee