Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel, 7R Serie, Chroom vanadium, 190 mm LG, 14 mm WD

  • ERIKS:23067415
  • Fabrikant:4010886889190
Image 1
platte uitvoering, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Platte uitvoering, Hoge krachtoverbrenging
Opslaan in lijst

€ 19,42/ stukexcl. btw

€ 23,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7R
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
101 g
Sleutelwijdte steek
14 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
14 mm
Kopbreedte steek
31.8 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
28.2 mm
Kophoogte steek
4.9 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
9.4 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee