Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel, 7R Serie, Chroom vanadium, 180 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:23067574
  • Fabrikant:4010886889183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
platte uitvoering, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Platte uitvoering, Hoge krachtoverbrenging
Opslaan in lijst

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7R
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
13 mm
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
90 g
Sleutelwijdte steek
13 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
13 mm
Kopbreedte steek
30 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
25.7 mm
Kophoogte steek
4.7 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
9 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
0.09 lb
VDE getest
Nee