Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel, 7R Serie, Chroom vanadium, 160 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:23067573
  • Fabrikant:4010886889169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
platte uitvoering, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Platte uitvoering, Hoge krachtoverbrenging
Opslaan in lijst

€ 15,57/ stukexcl. btw

€ 18,84incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7R
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
160 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
50 g
Sleutelwijdte steek
10 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
10 mm
Kopbreedte steek
23 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
21 mm
Kophoogte steek
4.1 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
7.7 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee