€ 23,10/ stukexcl. btw
€ 27,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Type | Open-Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Lengte | 160 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 53 g |
Kopbreedte steek | 23 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 21 mm |
Kophoogte steek | 4.1 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 7.7 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |