Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel, 7 UR Serie, Chroom vanadium, 141 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:12155324
  • Fabrikant:4010886889350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ringzijde 13° afgebogen, UD-profiel, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd, Ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
Opslaan in lijst

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7 UR
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
141 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
30 g
Kopbreedte steek
19.8 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
17.5 mm
Kophoogte steek
3.8 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
7 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee